Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

JUNTA CARDÁN 1/4 PULGADA

Junta cardán 1/4" REDSTRIPE
JUNTA UNIVERSAL CARDAN 1/4IN REDSTRIPE

Nº de art. 5763014903
EAN 4099618137723

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
JUNTA CARDÁN 1/4 PULGADA

Nº de art. 5763014903

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de alto par de apriete. La articulación flexible permite trabajar alrededor de obstrucciones al girar el mango de la carraca. Versátil: adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la maquinaria hasta la automoción y la industria.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el accesorio adecuado - una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola


Sujeta el accesorio de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento (S2)

1/4 pulgada

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

13.8 mm

Longitud (L1)

42 mm

Superficie

Cromado